NORGREN
NORGRENの 電子部品(オンボード)
NORGRENの 能動部品
NORGRENの ディスクリート
真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02726057
品番
M/58112/09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren