電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(38個) 注文コード02726066 品番MC74LCX541DWG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●論理回路:LCX●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●寸法:12.95 x 7.6 x 2.4mm●低レベル出力電流 Max:24mA●高レベル出力電流 Max:-24mA●伝播遅延テスト条件:50pF●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns @ 50 pF●動作温度 Max:+85 ℃●動作供給電圧 Min:2 V●動作温度 Min:-40 ℃●2.3 → 3.6 V VCC 動作用に設計 5 V 許容インターフェイス機能、 5 V TTL ロジック対応 ライブ挿入及び引き出しをサポート VCC:0 V の場合、 IOFF 仕様は高インピーダンスを保証 LVTTL 互換 LVCMOS 対応 24 mA 平衡出力シンク及びソース機能 3 つのロジック状態 (10mA) すべてにおいてほぼゼロの静電供給電流により、システム電源要件が大幅に低減されます ラッチアップ性能は 500 mA を超えます ESD 性能:人体モデル> 2000V 、機械モデル> 200V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする