ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02726188
品番
RBR3LAM40BTFTR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR3LAM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応