電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 02726389 品番 MC74HCT245ADWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●論理回路:HCT●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●出力タイプ:3ステート●寸法:12.95 x 7.6 x 2.4mm●低レベル出力電流 Max:6mA●高レベル出力電流 Max:6mA●伝播遅延テスト条件:50pF●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:33 ns @ 50 pF●動作温度 Max:+125 ℃●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作温度 Min:-55 ℃●高性能シリコンゲート CMOS 。この MC74HCT245A は、 LS245 とピン配列が同一です。このデバイスは、 TTL 又は NMOS 出力を高速 CMOS 入力にインターフェイスするレベルコンバータとして使用できます。MC74HCT245A は、 3 ステート非反転トランシーバで、データバス間の双方向非同期通信に使用します。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 TTL / NMOS 互換の入力レベル CMOS 、 NMOS 、 TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲 :4.5 〜 5.5 V 低入力電流: 1.0 mA チップの複雑さ: 304 FET または 76 相当の Gates RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする