MURATA(村田製作所)
村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(2000個)
注文コード
02726687
品番
NFE31PT221D1E9L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:220pF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:NFE31P●NFE31Pシリーズ. 村田製作所のNFE31PTシリーズは、T字形回路EMI除去フィルタ製品です。定格電流が6 Aと大きく、DC抵抗が小さいので電圧降下が低く抑えられます。これにより、DC電源ラインでの使用に適しています。フェライトビーズ内蔵で、周辺回路との共振が最小限に抑えられます。貫通構造のコンデンサを採用しており、高周波特性に優れ、EMI抑制フィルタ向きです。
RoHS指令(10物質対応)
対応