ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
02726931
品番
RBR3LAM60ATFTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応