ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02726940 品番RBR3LAM40CTFTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR3LAM40CTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●1チップ当たりのエレメント数:1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする