曜日別特売
M50-3652542R 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 HARWIN 02727351

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
02727351
品番
M50-3652542R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様
●シリーズ:M50-365●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:1.75A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする