イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様●物理ネットワークタイプ : 100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース : PCI●ネットワークインターフェイス : MII●通信モード : フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート : 10 Mbps, 100Mbps●ループバックモード : 内部●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 128●オートネゴシエーション : あり●DMAサポート : あり●標準動作供給電圧 : 3.3 V●寸法 : 14.2 x 14.2 x 1.05mm●動作温度 Min : -40 ℃●LAN9420 10 / 100イーサネットコントローラ 注文コード02727421 品番LAN9420I-NU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●物理ネットワークタイプ : 100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース : PCI●ネットワークインターフェイス : MII●通信モード : フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート : 10 Mbps, 100Mbps●ループバックモード : 内部●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 128●オートネゴシエーション : あり●DMAサポート : あり●標準動作供給電圧 : 3.3 V●寸法 : 14.2 x 14.2 x 1.05mm●動作温度 Min : -40 ℃●LAN9420 10 / 100イーサネットコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする