イーサネットトランシーバ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●インターフェース : トランシーバIC●トランシーバ数 : 2Mbps●サポート規格 : IEEE 802.3-2005●IEEE 802.3ab●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 64●標準動作供給電圧 : 1.6 → 3.6 V●寸法 : 10.2 x 10.2 x 1.45mm●動作温度 Min : -40 ℃●LAN8187 10/100イーサネットトランシーバ 注文コード02727439 品番LAN8187I-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インターフェース : トランシーバIC●トランシーバ数 : 2Mbps●サポート規格 : IEEE 802.3-2005●IEEE 802.3ab●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 64●標準動作供給電圧 : 1.6 → 3.6 V●寸法 : 10.2 x 10.2 x 1.45mm●動作温度 Min : -40 ℃●LAN8187 10/100イーサネットトランシーバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする