onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02727466 品番CAT24C256HU4IGT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする