※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Gimatic
Gimaticの 産業用ロボット
Gimaticの 電動アクチュエータ
Gimaticの 電動グリッパ
平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02728455
品番
PQ1608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥210,650
販売価格(税別)
¥
191,500
バスケットに入れる
DOBOT MG400用フランジ付ハンド
堅牢なガイド
ロングストローク
スプリング内蔵
用途
DOBOT MG400用ハンド
付属品
DOBOT MG400用フランジ付
仕様
●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm
3
):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120
ストローク(mm)
8
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
5〜100
使用圧力範囲(MPa)
0.35〜0.8
繰返し精度(mm)
0.02
使用流体
空気
爪数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(2.1MB)
カタログ(0.77MB)
注意
※DOBOT MG400用のフランジ付です。