Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 撹拌・粉砕・混合関連
Joman(旧:MCP)の 撹拌機器
撹拌機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02728595
品番
JOS-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク
速度調速可能、タイマー設定対応
用途
強力な動力・安定した攪拌
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500(調整速度単位:10)
電源
24V 2.5A
本体寸法(mm)
145×70×195
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
モーター
ブラシレスモーター
定格出力(W)
50
粘度(mPa・s)
最大:8000
操作方式
ダイヤル+デジタルディスプレイ
時間設定
0-24時間
径(mm)
ドリル:45301
軸貫通
攪拌軸:無し
最大撹拌容量(L)
10
トルク(N・cm)
定格:15