撹拌機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02728611 品番JOS-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高トルク
速度調速可能、タイマー設定対応

用途強力な動力・安定した攪拌 回転数(min-1[r.p.m])50〜1200(調整速度単位:10) 電源24V 2.5A 本体寸法(mm)145×70×195 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 モーターブラシレスモーター 定格出力(W)60 粘度(mPa・s)最大:16000 操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ 時間設定0-24時間 径(mm)ドリル:45301 軸貫通攪拌軸:無し 最大撹拌容量(L)20 トルク(N・cm)定格:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする