KFS11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 02728717 品番 21149
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。
すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています

適合規格
【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : GS94000 , Mercedes Benz : MB 325.0 / 325.2 , Volkswagen / AUDI : TL 774 C=G11 , PORSCHE : TL 774 C=G11 , FIAT / ALFA ROMEO : 9.55523 , VOLVO CARS 128 6083/002 , CHRYSLER : MS 7170 , GM / OPEL : GME L 46014 , VAUXHALL : GME L 1301 , SEAT : TL 774 C=G11
SKODA : TL 774 C=G11 , LANCIA : 9.55523 , LADA / AVTOVAZ : TTM VAZ 1.97.717 97 , TOYOTA , TESLA , SATURN , VOLVO Construction , VOLVO TRUCKS , IVECO : 18 1830 , MAN : 324 Typ NF , MTU : MTL 5048 , BEHR , CUMMINS : 85T8 2 , DEUTZ : DQC CA 14 , JI Case : JIC 501 , PERKINS
用途輸入車用 青緑 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66% 危険物の性状水溶性
注意
※輸入車用の多くのクーラントに使用されている防錆剤(ケイ酸塩など)は、国産車用の一般的なクーラントに使用されている防錆剤と異なるため、混合すると沈殿物が発生する恐れがあります。
※安全のため、車両メーカーの指定するアプルーバルナンバーに準じたクーラントのご使用を推奨します。*適合はLIQUI MOLY オンラインオイルガイドでご確認ください
※また、本製品は原液ですので、必ず水で希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする