KFS12+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 02728726 品番 21145
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防錆剤パッケージと活性剤の組み合わせにより、最新のアルミニウム製高性能エンジン用に特別開発された、アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。
すべての冷却システムとエンジンに使用が可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に最新世代のエンジンに最適です。

適合規格
【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】Mercedes Benz : MB 325.3 , Volkswagen / AUDI : TL 774 D=G12 / TL 774 F = G12+ , FIAT : 9.55523 , Renault-Nissan : RNUR 41 01 001 / S Type D , FORD : WSS M97 B44 D , JAGUAR : CMR 8229 , JAGUAR / LAND ROVER : STJLR.651.5003 , MAZDA : MEZ MN 121 D , GM / OPEL : GMW 3420
LANCIA : 9.55523 , VAUXHALL : GMW 3420 , SKODA : 61 0 0257 / TL 774 D=G12 / TL 774 F=G12+ , SEAT : TL 774 D=G12 / TL 774 F=G12+ , SAAB : B040 1065 , LAND ROVER , CHEVROLET , ASTON MARTIN , SATURN , PROTON , SANTANA MOTORS , SUZUKI , ISUZU , VOLVO TRUCKS
MAN : 324 Typ SNF / B&G A/S / B&W AG D36 5600 / Diesel & Turbo SE , RENAUL TRUCKS : 41 01 001 / S Type D , Caterpillar : GCM34 / MWM 0199 99 2091/12 , Caterpillar / MAK , LEYLAND TRUCKS : DW03245403 , KOMATSU : 07.892 (2009) , YANMAR , CASE NEW HOLLAND : MAT 3624 , CUMMINS : CES 14439 / 14603 / IS series u N14 / DAF74002 , BERGEN ENGINES : 2.13.01 , DETROIT : DFS93K217 , FOTON : Q FPT 2313005 2013 , DEUTZ : DQC CB 14 , GREAT WALL , HITACHI , IRISBUS KAROSA , JENBACHER : TA 1000 2000 , JOHN DEERE : JDM H5 , MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY INDUSTRY(MHIMHI), TEDOM , THERMO KING , KOBELCO , LIEBHERR : MD1 36 130 , MACK : 014 GS 17009 , MTU : MTL 5048 , VALTRA, VAN HOOL , Volkswagen , Semt Pielstick , VOLVO Construction , Volvo Penta , BEHR , Wartsila : 32 9011 , Wartsila : SAMC Diesel DLP799861 , WAUKESHA , ADE , FENDT , CLAAS
用途輸入車用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/67% 危険物の性状水溶性
注意
※輸入車用の多くのクーラントに使用されている防錆剤(ケイ酸塩など)は、国産車用の一般的なクーラントに使用されている防錆剤と異なるため、混合すると沈殿物が発生する恐れがあります。
※安全のため、車両メーカーの指定するアプルーバルナンバーに準じたクーラントのご使用を推奨します。*適合はLIQUI MOLY オンラインオイルガイドでご確認ください
※また、本製品は原液ですので、必ず水で希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする