KFS12++

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 02728735 品番 21134
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。
すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。

用途輸入車用 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】Mercedes Benz : MB 325.5 , Volkswagen / AUDI : TL 774 G=G12++ , SEAT : TL 774 G=G12++ , SKODA : TL 774 G=G12++ , MAN : 324 Typ Si OAT 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/68% 危険物の性状水溶性
注意
※輸入車用の多くのクーラントに使用されている防錆剤(ケイ酸塩など)は、国産車用の一般的なクーラントに使用されている防錆剤と異なるため、混合すると沈殿物が発生する恐れがあります。
※安全のため、車両メーカーの指定するアプルーバルナンバーに準じたクーラントのご使用を推奨します。*適合はLIQUI MOLY オンラインオイルガイドでご確認ください
※また、本製品は原液ですので、必ず水で希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする