トップテック6100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 02728778 品番 20779
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れたパフォーマンスとロングライフ性能を兼ね備えたエンジンオイル。
粘着性の向上により摩擦を低減し、燃料の消費を抑制します。
アッシュの形成要因となる物質を抑えた添加剤を使用することで、DPF を汚れから保護します。
HTHS粘度が低いため、BMW へは必ず承認されたエンジンにのみご使用ください。

用途ガソリン・ディーゼル用 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8321 2365 935 / 8321 2405 097 / 8321 2405 666【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】BMW : Longlife 12FE , Mercedes Benz : MB 227.61 / 229.61 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL APISP SAE0W30 ベースオイル合成油 ACEAC2 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする