ランドセルカバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02728979 品番 36555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

キャッチコピー:大切なランドセルをキズ、汚れ、雨から守る!キズや雨に強いPCV製!
商品説明:大切なランドセルをキズ、汚れや雨などから守ることができます。キズや雨に強いPVCを採用。反射材付きなので暗い道でも安全です。取付可能ランドセルサイズ:ランドセルのかぶせ部分 縦430〜460mm、横270mm以下、留め具ベルト幅170mm以下。※ランドセルの種類によっては使用できない場合があります。

セット内容本体のみ 材質PVC 形態1個梱包:ヘッダー付袋入り サイズ(mm)外寸:H470×W290、取付可能ランドセル推奨サイズ:かぶせ部分H430〜460、W270以下※ランドセルの種類によっては使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする