反射タスキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729137 品番36558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

手軽に交通安全 夜間の散歩やランニングに
光を強く反射するので、車のドライバーに存在を知らせ、交通事故を未然に防ぐのに役立ちます。 通勤・通学時、自転車に乗るときやウォーキングに
材質:PP、PVC。サイズ:幅:40mm、全周:1.2m

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PP、PVC 幅(mm)40 長さ(m)全周:1.2 梱包内容(1個)袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする