アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
本格鳴子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02729268
品番
18720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
高級感のある、本格的ななるこ
高級感のある光沢、質感の本格的ななるこです。はがれにくい塗装加工。「パキッ」と涼やかな音色を奏でます。
材質:ポプラ。サイズ:180×75×25mm
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ポプラ
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
180×75×25
注意
※商品は1個入りです。