ウサギ耳付きカチューシャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02729286 品番 18692
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

お遊戯会や運動会ダンスにぴったりな耳付きカチューシャ
細長いウサギの耳がついたカチューシャです。
材質:ABS。サイズ:200×150×6mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ABS ピンク 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)200×150×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする