コサージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729320 品番5996
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

綺麗な色のバラのコサージュ
ビーズとレース装飾が綺麗なバラのコサージュです。バッジタイプで取り付け簡単です。ポケットに差し込むことも可能です。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。
材質:ポリエステル。サイズ:約100×100×40mm

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。 仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)約100×100 ローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする