爽快スポンジ レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729390 品番33005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャッチコピー:歯磨きやうがいができない方へのケアとして適した口腔ケア用スポンジです。
商品説明:切り込みが6箇所あるスポンジ形状なので、細かい部分にフィットし、汚れを取り除きやすくなっています。きめ細かいスポンジを使用していますので、口腔内のあたりが柔らかくなっています。50本入スタンドパウチとなっていますので持ち運びに便利です。在宅介護向けに適した10本入タイプ(プラスチック軸のみ)もございます。プラスチック軸:耐水性があるため、水や液剤をつけて使用しやすくなっています。軸をかむ方、唾液の多い方に適しています。紙軸:操作性が良いため、固まった汚れのある方に適しています。

セット内容50本×6袋/箱 材質プラスチック、スポンジ 種類プラスチック軸 本数300 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)1袋 100×290×130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02729390 33005 74125443 1240976 爽快スポンジ ハクゾウメディカル 爽快スポンジ ハクゾウメディカル 1箱(300本) 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする