荒川技研工業
ワイヤーテンショナー TF-32+T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02729637
品番
TF-32+T
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70