荒川技研工業
組み込み用ワイヤーグリッパー
器具にΦ14.2~14.5の穴を開け、付属の六角ナットで挟み込んで固定します。
用途
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません
材質
ステンレス(ナット部スチール)
許容荷重(kg)
Φ3.0:100
仕上
サテン(ナット部三価クロメート)
適合ワイヤ径(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ワイヤーは貫通します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86545125
MK-12
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください