荒川技研工業
天井埋め込み用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重・適合ワイヤ径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
100
材質
ステンレス、真鍮、スチール
注文コード
02729662
品番
MF-27
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途
ワッシャーとナットが各2個付属します。
材質
ステンレス、真鍮、スチール
耐荷重(kg)
100
仕上
梨地ニッケルメッキ、ユニクロメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/3.0