荒川技研工業
天井ボード取付用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重・仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クローム
注文コード
02729671
品番
AT-5
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クローム
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2