曜日別特売
BS-32+T ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729680

BS-32+T ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729680
BS-32+T ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729680
BS-32+T ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729680

ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は耐荷重・材質など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
材質
ステンレス
注文コード
02729680
品番
BS-32+T
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ボルトアンカーに取付けでき、傾斜張りに対応します。

材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする