荒川技研工業
パイプ吊り用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重・適合ワイヤ径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300
材質
ステンレス
注文コード
02729689
品番
WF-16
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300
適合径(Φmm)
ワイヤー/3.0、4.0、5.0、6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応