荒川技研工業
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.2用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
真鍮、スチール
注文コード
02729698
品番
AZ-3
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質
真鍮、スチール
仕上
ニッケルメッキ、クロームメッキ
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2