TF-18+T ワイヤーテンショナー TF-18+T 荒川技研工業 02729759

TF-18+T ワイヤーテンショナー TF-18+T 荒川技研工業 02729759
TF-18+T ワイヤーテンショナー TF-18+T 荒川技研工業 02729759

ワイヤーテンショナー TF-18+T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02729759
品番
TF-18+T
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。

用途
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする