TF-20+T ワイヤーテンショナー TF-20+T 荒川技研工業 02729768

TF-20+T ワイヤーテンショナー TF-20+T 荒川技研工業 02729768
TF-20+T ワイヤーテンショナー TF-20+T 荒川技研工業 02729768
TF-20+T ワイヤーテンショナー TF-20+T 荒川技研工業 02729768

ワイヤーテンショナー TF-20+T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02729768
品番
TF-20+T
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。

用途
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする