曜日別特売
SF-38+T アンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729811

SF-38+T アンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729811
SF-38+T アンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729811
SF-38+T アンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 02729811

アンカー取付用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は耐荷重・材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
材質
ステンレス、真鍮
注文コード
02729811
品番
SF-38+T
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ナットアンカーに取付ける金具です。

用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン、ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする