アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の お絵描き/ぬりえ/工作
うみのいきものシール 5枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02729871
品番
45938
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
キャッチコピー:海のいきものをイメージしたシールのセット!
商品説明:クジラやくらげ、いるかなど海の生き物をイメージしたシールです。
セット内容
海のいきものシール×5
材質
粘着フィルムシートPET#50(強粘着)
形態
1個梱包:袋入り
サイズ(mm)
105×148