RAD996WW LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731272

RAD996WW LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731272
RAD996WW LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731272
RAD996WW LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731272

LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40WタイプRAD996WW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02731272
品番
RAD996WW
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。

その他
【光束維持時間】40000時間
材質
樹脂
色
白
タイプ
2000
消費電力(W)
10
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100~242
色温度(K)
3500
光源色
温白色
定格光束(lm)
1900
調光の可否
不可
演色性(Ra)
82
注意
※0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする