曜日別特売
AEE0242 エンドキャップ コイズミ照明 02733600

AEE0242 エンドキャップ コイズミ照明 02733600
AEE0242 エンドキャップ コイズミ照明 02733600
AEE0242 エンドキャップ コイズミ照明 02733600

エンドキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02733600
品番
AEE0242
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
幅(mm)
22
高さ(mm)
17
材質(本体)
プラスチック・黒色
備考
ライティングダクトの端末を閉鎖する場合に使用します
奥行(mm)
33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする