インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は定格電流・パッキンNo.・定格感度電流など324種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
100
パッキンNo.
37
定格感度電流(mA)
100
注文コード
02737048
品番
EXSCE10249B/37/100A100
参考基準価格(税別)¥1,139,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000

雨水のかかる屋外では使用しないでください。

質量(kg)
56
形式
上一方出 54
定格電流(A)
100
定格感度電流(mA)
100
パッキンNo.
37
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質(本体)
鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン
極数
4(3P+E)
漏電遮断器仕様
【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃
保護等級
IP44
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 オリーブグリーン
入力電圧
AC440V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする