インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】

インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】 - 岩崎電気

雨水のかかる屋外では使用しないでください。

種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質(本体)
鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン
極数
4(3P+E)
漏電遮断器仕様
【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃
保護等級
IP44
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 オリーブグリーン
入力電圧
AC440V
内容量
1個
全324種類を絞り込む
定格電流(A)
324種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
形式
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
パッキンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02737048EXSCE10249B/37/100A10056上一方出 5410010037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737066EXSCE102410A/41/75A3067上下二方出 36753041
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737082EXSCE10249C/41/75A10056下一方出 547510041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737100EXSCE10248B/41/75A50056上一方出 427550041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737109EXSCE102410A/37/100A10067上下二方出 3610010037
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737118EXSCE102411A/37/75A3067上下二方出 42753037
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737136EXSCE102410A/44/100A50067上下二方出 3610050044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737152EXSCE102410A/37/60A50067上下二方出 366050037
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737170EXSCE102412A/44/75A20067上下二方出 547520044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737179EXSCE10247C/37/100A3056下一方出 361003037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737188EXSCE10247C/41/60A3056下一方出 36603041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737197EXSCE102411A/44/100A20067上下二方出 4210020044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737222EXSCE10249C/37/75A10056下一方出 547510037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737231EXSCE10249B/44/100A3056上一方出 541003044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737240EXSCE102410A/44/60A3067上下二方出 36603044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737267EXSCE102411A/37/100A10067上下二方出 4210010037
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737276EXSCE102412A/44/75A50067上下二方出 547550044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737310EXSCE10249C/44/100A20056下一方出 5410020044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737319EXSCE102412A/44/100A10067上下二方出 5410010044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737328EXSCE10248B/44/75A20056上一方出 427520044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737346EXSCE10247B/44/100A50056上一方出 3610050044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737362EXSCE10247B/37/75A20056上一方出 367520037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737380EXSCE102411A/41/75A20067上下二方出 427520041
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737389EXSCE10249C/44/100A3056下一方出 541003044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737398EXSCE10247C/41/75A3056下一方出 36753041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737432EXSCE10249B/37/75A20056上一方出 547520037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737459EXSCE10248B/41/100A10056上一方出 4210010041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737468EXSCE10249C/44/100A10056下一方出 5410010044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737477EXSCE102411A/44/75A10067上下二方出 427510044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737502EXSCE10248C/41/60A3056下一方出 42603041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737511EXSCE102411A/37/75A20067上下二方出 427520037
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737529EXSCE102412A/37/75A10067上下二方出 547510037
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737556EXSCE10248B/44/100A20056上一方出 4210020044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737572EXSCE10248C/44/100A3056下一方出 421003044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737581EXSCE102412A/44/100A20067上下二方出 5410020044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737599EXSCE10249C/41/75A50056下一方出 547550041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737608EXSCE102412A/41/75A3067上下二方出 54753041
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737626EXSCE10249B/37/75A3056上一方出 54753037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737642EXSCE102410A/44/75A20067上下二方出 367520044
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737651EXSCE102411A/41/60A20067上下二方出 426020041
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737660EXSCE10248B/44/75A3056上一方出 42753044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737678EXSCE10249B/41/75A50056上一方出 547550041
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737687EXSCE10248B/37/60A10056上一方出 426010037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737696EXSCE10247C/44/100A3056下一方出 361003044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737712EXSCE10248C/37/60A50056下一方出 426050037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737721EXSCE102411A/41/75A10067上下二方出 427510041
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737730EXSCE10248B/44/100A10056上一方出 4210010044
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737739EXSCE102412A/37/75A20067上下二方出 547520037
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737757EXSCE102410A/41/60A20067上下二方出 366020041
¥1,196,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737766EXSCE10248C/37/100A3056下一方出 421003037
¥1,139,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする