岩崎電気
インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】
EXSCE102411A/37/75A30
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・パッキンNo.・定格感度電流
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
75
パッキンNo.
37
定格感度電流(mA)
30
注文コード
02737118
品番
EXSCE102411A/37/75A30
参考基準価格(税別)
¥1,196,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
雨水のかかる屋外では使用しないでください。
質量(kg)
67
形式
上下二方出 42
定格電流(A)
75
定格感度電流(mA)
30
パッキンNo.
37
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質(本体)
鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン
極数
4(3P+E)
漏電遮断器仕様
【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃
保護等級
IP44
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 オリーブグリーン
入力電圧
AC440V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意