インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は定格電流・パッキンNo.・形式など81種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
100
パッキンNo.
37
形式
上下二方出 36
注文コード
02737249
品番
EXSC102410A/37
参考基準価格(税別)¥983,000販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
¥929,800

雨水のかかる屋外では使用しないでください。

質量(kg)
51
形式
上下二方出 36
定格電流(A)
100
パッキンNo.
37
その他
配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質(本体)
鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン
極数
4(3P+E)
保護等級
IP44
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 オリーブグリーン
入力電圧
AC550V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする