インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】

インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】 - 岩崎電気

雨水のかかる屋外では使用しないでください。

その他
配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質(本体)
鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン
極数
4(3P+E)
保護等級
IP44
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 オリーブグリーン
入力電圧
AC550V
内容量
1個
全81種類を絞り込む
定格電流(A)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
形式
定格電流(A)
パッキンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02737057EXSC7247B/4443上一方出 367544
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737091EXSC6248C/4443下一方出 426044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737127EXSC102412A/4151上下二方出 5410041
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737249EXSC102410A/3751上下二方出 3610037
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737301EXSC6247C/4143下一方出 366041
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737371EXSC7249B/3743上一方出 547537
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737407EXSC10247C/4443下一方出 3610044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737416EXSC10247B/4143上一方出 3610041
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737450EXSC7248C/4143下一方出 427541
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737486EXSC72411A/3751上下二方出 427537
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737520EXSC10247C/3743下一方出 3610037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737547EXSC6249C/4443下一方出 546044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737669EXSC72412A/3751上下二方出 547537
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737748EXSC62411A/4451上下二方出 426044
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737940EXSC72411A/4151上下二方出 427541
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737958EXSC7247C/4143下一方出 367541
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02737992EXSC102411A/4151上下二方出 4210041
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738071EXSC7249B/4443上一方出 547544
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738089EXSC72410A/3751上下二方出 367537
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738132EXSC7248C/4443下一方出 427544
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738141EXSC7247C/4443下一方出 367544
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738177EXSC6247C/4443下一方出 366044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738247EXSC6247B/4143上一方出 366041
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738412EXSC62412A/4151上下二方出 546041
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738500EXSC10249C/4443下一方出 5410044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738509EXSC6247B/4443上一方出 366044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738518EXSC10248C/4443下一方出 4210044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738579EXSC72412A/4451上下二方出 547544
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738588EXSC10249B/4143上一方出 5410041
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738622EXSC10247C/4143下一方出 3610041
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738631EXSC6249B/3743上一方出 546037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738710EXSC6249C/3743下一方出 546037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738868EXSC102412A/4451上下二方出 5410044
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738972EXSC7248B/3743上一方出 427537
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738999EXSC10248C/4143下一方出 4210041
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739121EXSC7249C/4143下一方出 547541
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739130EXSC10247B/3743上一方出 3610037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739200EXSC7247B/3743上一方出 367537
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739306EXSC7249C/4443下一方出 547544
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739410EXSC6248B/3743上一方出 426037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739532EXSC10248C/3743下一方出 4210037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739647EXSC62410A/4451上下二方出 366044
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739656EXSC7249C/3743下一方出 547537
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739672EXSC6248B/4443上一方出 426044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739708EXSC62412A/3751上下二方出 546037
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739830EXSC6248C/3743下一方出 426037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739970EXSC102410A/4151上下二方出 3610041
¥983,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02740006EXSC7248C/3743下一方出 427537
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02740040EXSC10248B/4443上一方出 4210044
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02740092EXSC10248B/3743上一方出 4210037
¥927,000
¥879,800
¥967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする