岩崎電気
インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・パッキンNo.・形式
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
60
パッキンNo.
41
形式
下一方出 36
注文コード
02737301
品番
EXSC6247C/41
参考基準価格(税別)
¥927,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
雨水のかかる屋外では使用しないでください。
質量(kg)
43
形式
下一方出 36
定格電流(A)
60
パッキンNo.
41
その他
配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質(本体)
鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン
極数
4(3P+E)
保護等級
IP44
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 オリーブグリーン
入力電圧
AC550V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意