岩崎電気
インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・形式
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
4(3P+E)
形式
22 二方出
注文コード
02738929
品番
EXSC3145HK/21
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
雨水のかかる屋外では使用しないでください。
極数
4(3P+E)
形式
22 二方出
その他
配電用遮断器:【遮断容量】7.5kA(220V)、【基準周囲温度】40℃
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質/仕上
【プラグホルダ】アルミ鋳物 / ブルーグレイ
質量(kg)
10.2
材質(本体)
アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ
定格電流(A)
30
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ
入力電圧
AC220V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意