インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付

インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付 - 岩崎電気

雨水のかかる屋外では使用しないでください。

その他
配電用遮断器:【遮断容量】7.5kA(220V)、【基準周囲温度】40℃
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質/仕上
【プラグホルダ】アルミ鋳物 / ブルーグレイ
質量(kg)
10.2
材質(本体)
アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ
定格電流(A)
30
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ
入力電圧
AC220V
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738929EXSC3145HK/214(3P+E)22 二方出
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739112EXSC3135HK/203(2P+E)22 二方出
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02740968EXSC3136HK/203(2P+E)28 二方出
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする