インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は極数・形式が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
3(2P+E)
形式
22 二方出
注文コード
02739112
品番
EXSC3135HK/20
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

雨水のかかる屋外では使用しないでください。

極数
3(2P+E)
形式
22 二方出
その他
配電用遮断器:【遮断容量】7.5kA(220V)、【基準周囲温度】40℃
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質/仕上
【プラグホルダ】アルミ鋳物 / ブルーグレイ
質量(kg)
10.2
材質(本体)
アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ
定格電流(A)
30
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ
入力電圧
AC220V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする