バッテリー着脱式チャージライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02741256 品番BAT-HRE20SN
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。

付属品バッテリー×1個(BAT-B52N)/ACアダプター/落下防止ワイヤー/カラビナフック/充電アダプター収納袋 質量(kg)2.8 タイプバッテリー着脱式/マルチ床スタンド 電源リチウムイオンバッテリー22.2V 5200mAh 定格寿命(時間)球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×269×409 レンズワイド 色温度(K)6000 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)・OUT:DC25.2V/2.0A 使用電球LED 照度(Lx)(1m)HIGH:485/LOW:330、(3m)HIGH:61/LOW:42、(5m)HIGH:25/LOW:18 寿命約500回 使用環境温度(℃)ー10〜50 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)4 LED20W 電源タイプ充電式 パターン点灯:HIGH/LOW 色(本体) 防水性IPX3 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)1600 連続点灯時間(時間)HIGH:9/LOW:14 照射角度(°)水平:160/垂直:140
注意
※ご購入後、初めてご使用になる時は必ず初期充電をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする