アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの チェーフィングディッシュ
18-0ミニチューフィング
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02741737
品番
12920-CHO
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:215×250×H310mm●容量:1L●重量:4.2kg●コード番号:AL2902
アズワン品番
67-6920-46