アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの チェーフィングディッシュ
陶器角型 1/2 2枚セット 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
02741746
品番
11207
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:325×265×H65mm●カラー:ホワイト●容量:3.8L×2●材質:陶●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)●コード番号:AL3657
アズワン品番
67-6920-48
注意
●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)