Tiger Hotel
Tiger Hotelの 厨房機器・設備・調理機械
Tiger Hotelの サービス機器類
Tiger Hotelの 料理保温機器/温蔵庫
TIGER ヒートランプスタンドWタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02741929
品番
19447
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:344×474×H761mm●単相:100V/460W●材質:ステンレス●コード番号:BH0964
アズワン品番
67-8155-33